曜日別特売
G104 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク 86327123

G104 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク 86327123
G104 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク 86327123

万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86327123品番G104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

真鍮環付

トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 収納ケースの本体と蓋の固定
一般社団法人大阪府建団連その他業種

持ち運びのできるスクリーンを巻き取り収納するケースの
蓋を止める金具が壊れ、閉まらないため、
ケースごとバンドで固定して、持ち運びをしています。
ケースの直径が12センチだったので、ちょうどでしたが、
50センチあれば、もう少し余裕で固定できたように思います
グリップ力は強いので、役立ちました。

対象商品 : 86327123
2020-09-03
用途: パイプの束ねに
製造業

100均でも同じようなものが手に入るが、ちょっと力を入れ過ぎるとちぎれてしまう。 こちらはそのようなことがなく、安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする