RK-3 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 86327403

 

RK-3 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 86327403
RK-3 KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク 86327403

KPロープ (3つ打タイプ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
太さ(Φmm)5
長さ(m)30
内容量1巻注文コード86327403品番RK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。

用途
一般作業等の各種結束。
太さ(Φmm)5長さ(m)30材質KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)種類3ツ打包装形態ボビン巻トラスコ品番780-5438質量(g)490RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35318026
2018-10-18
用途: 荷物の固定や雑用に使用
近藤マリンサービス

ホームセンターよりちょっと高いけどこれだけ買いに行くのも面倒なので注文しました。ユタカメイクなので大丈夫でしょう・・

対象商品 : 86327403
2017-09-26
用途: ホース、ケーブルなどの整理他
建設業・工事業

ちょうど良い太さで丈夫なので、ホースの固縛などに使いやすい。

対象商品 : 35317992
2015-02-13
用途: 吊棚の固定

適度に硬さもあり使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする