曜日別特売
RE-24 PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ ユタカメイク 86328033

 

RE-24 PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ ユタカメイク 86328033
RE-24 PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ ユタカメイク 86328033
RE-24 PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ ユタカメイク 86328033

PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)4
長さ(m)30
内容量1巻注文コード86328033品番RE-24
参考基準価格(税別)¥1,178販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

用途ネット、農園芸、インテリア等太さ(Φmm)4長さ(m)30材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.36種類3ツ打包装形態ボビン巻トラスコ品番754-1490RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86328006
2025-11-28
用途: 雨よけシートの固定
運輸・通信業

伐採した植栽の飛散防止や雨除けのためのシートの固定に丈夫で風化の心配も無く安心して使用出来ます。

2025-11-13
用途: 家庭園芸等
建設業・工事業

農作物等、夏の日差しを避けるため寒冷紗取付けに等に使ってます。丈夫ですが炎天下でどのくらい持つのか気になります。

2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

強度は有るのですが滑るので縛っても緩みやすいので
先をいつも結んで緩み防止をして使っています。

対象商品 : 86328006
2023-11-26
用途: 鳥網の補強用。
自動車・二輪車・自転車関連業

強度は有るのですが滑るので縛っても緩みやすいので
先をいつも結んで緩み防止をして使っています。
紫外線にも強いので腐りませんから丈夫です。

対象商品 : 86328051
2022-07-26
用途: タープ取り付けに
有限会社魚利

モノタロウでは用途などでロープが選べる事が出来て大変便利です

対象商品 : 86328006
2019-12-26
用途: テニスコートの補修。

コート周りのネットの補修に使用しています。大変使い良く耐久性も満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする