ユタカメイク
PEロープ巻物 5Φ×200m ブラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
86328313
品番
PE94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
質量(kg)
2.5
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
113-5439
RoHS指令(10物質対応)
対応