曜日別特売
RV6 クレモナロープドラム巻 ユタカメイク 86329056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレモナロープドラム巻

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
太さ(Φmm)12
内容量1巻(100m)注文コード86329056品番RV6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

用途各種結束、テント・タープ用等太さ(Φmm)12長さ(m)100材質クレモナ包装形態ドラム巻RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86329092
2017-09-16
用途: 在庫
建設業・工事業

丁度良い径のひもでした。現場で固定用として使用したり荷紐として使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする