曜日別特売
RX-7 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329363

クレモナ金剛打ロープ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
太さ(Φmm)3
材質クレモナ
内容量1巻(300m)注文コード86329363品番RX-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途各種結束、テント・タープ用等太さ(Φmm)3長さ(m)300材質クレモナ質量(kg)1.79種類金剛打包装形態ドラム巻RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86329363
2019-10-24
用途: パークゴルフ場のゴムティー係留用として利用
農・林・水産業

特に改善の余地はありませんが、野生動物(ハクビシン、タヌキ、きつねなど)に食いちぎられて困っています。何か良いものはないでしょうか?。

対象商品 : 39554487
2019-11-28
用途: ゴルフ練習場の打席仕切り板のシート取り替えと修理
有限会社南平物産

柔らかく非常に使いやすいです。今のところ改善点は見当たりません。

対象商品 : 86329442
2019-04-17
用途: 機械のメンテナンス時
尾北電設建設業・工事業

柔らかく使用しやすいのでいいと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

対象商品 : 86329442
2016-11-01
用途: バルコニー床の防水材塗布作業時、エアコン室外機を手摺に固定し宙に浮かせる。
株式会社一ノ瀬建創建設業・工事業

細くて取扱いが容易であるうえ、強度は十分であり、材質が軟らかいので周囲への傷つけの心配がない。加えてねじれが無いので撤収にも好都合です。

対象商品 : 86329442
2015-07-01
用途: 飛散防止ネットの結束

使用中のロープカット先が、ばらけないようにボビンに止めれる何かが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする