曜日別特売
A-91 パイレンカラーロープ 5Φ×10m ユタカメイク 86329984

パイレンカラーロープ 5Φ×10m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード86329984品番A-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

安価で軽量・強度に優れたロープです。
発色が良くレジャー向きです。

用途各種結束、テント・タープ用等太さ(Φmm)5長さ(m)10材質ポリプロピレンピンク質量(g)125種類3ツ打トラスコ品番112-9175タイプ両端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする