RS-7 ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク 86330334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルロープ ドラム巻

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)300
内容量1巻注文コード86330334品番RS-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用

太さ(Φmm)3長さ(m)300材質ポリエステル包装形態ドラム巻加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39554882
2025-09-19
用途: もんどり罠の紐
一般社団法人淡水生態研究所その他業種

ポリエステルロープは、丈夫で耐候性耐水性があり硬くならず、いいことずくめです。水より重いので沈むのでそれだけは要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする