商品レビューを投稿する内容量1巻仕様網目の大きさ:20mm×21mm、縦糸幅:1.8mm、縦糸厚み:1.6mm、横糸幅:2.4mm、横糸厚み:1.1mm、遮へい率:0.19サイズ幅1500mm×長さ80m注文コード86330449品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等