D-6/黒 ネトロンシート産業用 HD tantore 86330564

ネトロンシート産業用 HD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番64-4313-90仕様主材料:HD、網目の大きさ:3mm×3mm注文コード86330564品番D-6/黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

仕様主材料:HD、網目の大きさ:3mm×3mmサイズ幅910mm×長さ1mアズワン品番64-4313-90開口率(%)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする