曜日別特売
RYH2 反射標識ロープ ドラム巻 ユタカメイク 86330982

反射標識ロープ ドラム巻

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード86330982品番RYH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

夜間、車等のライトの明りに反射します。

用途
立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等
ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 駐車場の枠
製造業

今までは普通のトラロープで駐車場の枠を作っていましたが、夜間・早朝見にくいとのことで、反射式に変更しました。光に反射して、かなり明るく見えます。大変駐車がしやすくなったと従業員からも大好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする