曜日別特売
SA051B-19 ブラウス SA051B 神馬本店 86331028

SA051B-19 ブラウス SA051B 神馬本店 86331028
SA051B-19 ブラウス SA051B 神馬本店 86331028

ブラウス SA051B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ラベンダー注文コード86331028品番SA051B-19
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

360°ストレッチの快適素材を使用!シワになりにくく着こなしやすい長袖ブラウス

ラベンダーサイズ(号)13胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)64機能360°ストレッチ特性ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする