曜日別特売
RC6 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 86331165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿ロープドラム巻

(1件のレビュー)
取扱い終了
太さ(Φmm)12
長さ(m)100
内容量1箱(100m)注文コード86331165品番RC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。太さ(Φmm)12長さ(m)100材質綿仕様ドラム巻ロープ径(Φmm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86331165RC639555966RC-6RC6 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555966綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86331183
2017-12-26
用途: 商品の梱包資材として使用しています。巻が大きいのでどんどん使えて気に入ってます。
有限会社紀ノ国屋本店製造業

使用後は子供の玩具ににもなりそうですし、何とかリサイクルできればと思います。捨てるのがもったいないです。玩具にするには中心部分が金属なの危険ですし、可燃物にも出せず分別に困っています。その部分が改善されれば満足度アップです。今後もこちらで購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする