※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ巻物 16Φ×200m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86331262
品番
C16200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
200
材質
綿(混綿)
色
白
質量(kg)
25.5
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
829-1205
RoHS指令(10物質対応)
対応