神馬本店
ワンピース
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ(号)
19
ウエスト(cm)
98
注文コード
86331369
品番
WN80W-2
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ウエスト・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上品なグレーツイードに配色を利かせ美しい立ち姿に。ふんわり軽いとろみ素材の袖は動きやすさも抜群。
材質
ツイード:ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%) 無地:ポリエステル100%
色
グレー
サイズ(号)
19
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
97
機能
機能制菌加工、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
115
入数
1枚
性別
女性用