※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
荷造り紐 PPゴールド平テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
1000
1000
660
太さ(Φmm)
65
50
65
100
150
質量(g)
1000
800
1000
1500
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
86331856
品番
P-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途
一般荷造り、結束等
太さ(Φmm)
65
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1000
トラスコ品番
113-5436
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応