曜日別特売
M173 PSロープ ユタカメイク 86332294

PSロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
ホワイト
内容量1巻注文コード86332294品番M173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ

用途一般荷造り、結束等。太さ(Φmm)5長さ(m)80材質ポリプロピレンホワイト質量(g)290包装形態平巻トラスコ品番113-2345RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560677
2014-01-21
用途: 梱包
デンタルフリー

黒色は、径の種類が5mmしかないので、もっと太い8mm10mmも、商品のラインナップに入れてもらえるとうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 37560677
2013-10-01
用途: 薪ラックの結束に

黒いビニールロープって一般に売っているようで、なかなか売っていません。黒にすることで存在感を消し、上品に仕上がります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする