※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
荷造り紐 PSロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
ブルー
レッド
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86332416
品番
M-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途
一般荷造り、結束等
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン(PP)
色
レッド
質量(g)
200
トラスコ品番
113-2307
タイプ
円柱タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応