※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
金具 FDカン A30×B24×C9 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86333274
品番
JE04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0782
材質
ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
10
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
30
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
9
縦(mm)
30
横(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応