JJ01 金具 月カン ユタカメイク 86333694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JJ01 金具 月カン ユタカメイク 86333694
JJ01 金具 月カン ユタカメイク 86333694

金具 月カン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)21
内容量1個注文コード86333694品番JJ01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
適合ベルト幅(mm)20寸法A(mm)21寸法C(mm)2.5縦(mm)21横(mm)20トラスコ品番829-1199材質スチール質量(g)16種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする