※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
金具 月カン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
40
21
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86333721
品番
JJ04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
38
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
3.5
縦(mm)
40
横(mm)
31
トラスコ品番
829-1202
材質
スチール
質量(g)
24
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応