JL03 金具 小カン A30×B8×C2.9 ユタカメイク 86333773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL03 金具 小カン A30×B8×C2.9 ユタカメイク 86333773
JL03 金具 小カン A30×B8×C2.9 ユタカメイク 86333773

金具 小カン A30×B8×C2.9

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86333773品番JL03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
適合ベルト幅(mm)30寸法A(mm)30寸法B(mm)8寸法C(mm)2.9縦(mm)30トラスコ品番828-0790材質スチール質量(g)22種類リンク横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86333773
2024-06-05
用途: バイクのバッテリー固定に

バイクのバッテリー固定ベルトが切れたので、手元に有ったゴムベルトで自作しました。
純正品は結構高いので安上りに直せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする