JJ05 月カン ユタカメイク 86334211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JJ05 月カン ユタカメイク 86334211
JJ05 月カン ユタカメイク 86334211

月カン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード86334211品番JJ05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
トラスコ品番829-1203材質スチール質量(g)38種類リンク適合ベルト幅(mm)50寸法A(mm)53寸法C(mm)4.5縦(mm)53横(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする