※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ザ・紐 極太紐 5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
ピンク
ブラウン
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86335164
品番
AC311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
5
材質
アクリル
色
グリーン
質量(g)
90
トラスコ品番
794-3709
RoHS指令(10物質対応)
対応