曜日別特売
AC210 ザ・紐 太丸紐 5m ユタカメイク 86335261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザ・紐 太丸紐 5m

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード86335261品番AC210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
太さ(Φmm)約6長さ(m)5材質アクリルブラウン質量(g)40トラスコ品番828-0489RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 巾着リュックの紐交換

巾着リュックの位置を背中下部から腰下に変更するために、紐を長いタイプに交換しました。

対象商品 : 86335234
2022-04-07
用途: スウェットズボンのヒモ
医療・福祉・介護関連業

今までのヒモが切れそうになったため交換しました。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする