曜日別特売
AC104 ザ・紐 中丸紐 10m ユタカメイク 86335313

ザ・紐 中丸紐 10m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード86335313品番AC104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
太さ(Φmm)約5長さ(m)10材質アクリルピンク質量(g)30トラスコ品番794-3644RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86335322
2017-09-14
用途: サンシェード取り付け
建設業・工事業

とても使いやすかったです。強度問題ないと思います。何より価格が安く満足です。ホームセンターや手芸用品店より安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする