曜日別特売
RENS-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86336004

 

RENS-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86336004
RENS-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86336004
RENS-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86336004
RENS-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86336004
RENS-7524 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進 86336004

船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(kg)30.5
内容量1台注文コード86336004品番RENS-7524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。

用途巻き上げ作業に電圧(V)DC-24回転数(min-1[r.p.m])100能力常用110kg / 最大450kg巻上速度(m/min)33質量(kg)30.5付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(2個)定格時間(時間)1h/43A材質本体ADC電流(A)43モーター出力(W)750定格時間1h/43Aトラスコ品番851-6583アズワン品番64-9481-67
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※RENS-7524はウレタン塗装なしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする