曜日別特売
SK2524 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 86336747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2台)電圧(V)24吐出口径(Φmm)25注文コード86336747品番SK2524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,800

養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。

用途海水等の移送に吐出口径(Φmm)25出力(kW)0.123電圧(V)24揚程(m)6吐出量(L/min)80
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1~8
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09516604
2021-09-28
用途: 農業用液肥攪拌
べじた館ぶっこ農・林・水産業

高ECの原液の攪拌に使用 通常のポンプだと2ヶ月が良いとだが、数年大丈夫。

対象商品 : 09516613
2019-06-14
用途: 研究用海水の汲み上げ
学校法人近畿大学

海水の研究用に使用しています。海水用とあって錆もなく、安定して使用させていただいております。1時間連続で使用しましたが、今のところ問題等は発生しておりません。

対象商品 : 09516604
2018-04-14
用途: ウニ剥き作業
農・林・水産業

口径が20ミリだが、それに合うホースが販売されていない。やむなく18ミリを使用しているが。

1が参考にしています
対象商品 : 09516604
2017-05-29
用途: 高EC液 カクハン
べじた館ぶっこ農・林・水産業

高EC3.0液で、使用の為通常のパンプで半年がいいとこ。何とか1年は、活躍して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09516613
2015-06-23
用途: 海水のくみ上げ。

パワーは問題なく、5m程の高さでもハイパワーです。他のポンプは1~2年で駄目でしたが、これはかなり持ちそう!機械音が安心感をそそる!

1が参考にしています
対象商品 : 09516613
2012-02-09
用途: 薬液の搬出など
建設業・工事業

水や海水ではなく比重の高い液体に対して使用しましたが
問題なく動作しました。ホースを15mほど伸ばして使用し、地上からトラックの荷台に
積んだタンクまで送水しましたが揚程も大丈夫でした。使用後の掃除も簡易です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする