MR-4024 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進 86337097

 

MR-4024 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進 86337097
MR-4024 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進 86337097
MR-4024 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進 86337097
MR-4024 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進 86337097
MR-4024 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進 86337097
MR-4024 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進 86337097

船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
電圧(V)DC-24
内容量1台注文コード86337097品番MR-4024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。

用途網の巻き上げにモーター出力(W)400材質本体ADC電圧(V)DC-24電流(A)25定格時間(時間)1h/25A回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm能力最大450~900kg巻上速度(m/min)16~30質量(kg)38トラスコ品番851-6572アズワン品番64-9480-31
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする