曜日別特売
RED-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337167

 

RED-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337167
RED-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337167
RED-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337167
RED-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337167
RED-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337167
RED-2012H 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 86337167

船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
電流(A)24
内容量1台注文コード86337167品番RED-2012H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。

用途
レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4トラスコ品番851-6574材質本体ADC質量(kg)13.5電流(A)24電圧(V)DC-12能力常用50kg/最大120kg無負荷回転数(min-1[r.p.m])100モーター出力(W)200ブレーカ30Aアズワン品番64-9481-58巻上速度(m/min)27定格時間(時間)1h/24A
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※アンカー+ロープの質量は、巻上能力(常用)の半分以下の質量を目安に設定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする