回転部分の水漏れも無く、1年近く毎日の様に使用います満足です。
2年使用した風呂用バスポンプが、水をくまなくなりましたので、リピート購入しました
雨水タンク設置20年になります
風呂水をくみ上げ、浄化槽に入れ、浄化槽より2F雨水タンクにポンプアップしています
2F雨水タンクは1Fトイレ流し水です
少し、手間はかかります
世界の中で飲める水確保が大変な地域が有ります
その人たちより、楽です
電源とセットになっているものよりも高価であるので、作りが違うと思ってこちらを購入。
確かにセット物はすぐに故障してしまったが、こちらは今のところ良好に作動している。
これまではポンプと100V⇒12VDCトランス付きのセットを近くのホームセンターで購入していました。
水中に入れっぱなしで7年使用できたので満足である。