曜日別特売
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448

- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448
- 掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm nism信友 86338448

掛ふとんカバーセパレート 表面 ルスカ 150×210cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-4503-88注文コード86338448品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特許取得済!、全開ファスナーで表面と肌面が完全分離する掛け布団カバー、カバーの取替は汗をかいて気になる肌面だけを簡単に取り外せてお洗濯出来て取り換えられます。、片面だけで洗濯できるので、かさ張らず干しやすく、乾きやすい。、収納するのもコンパクトになるので、家族全員分を収納するのも場所を取りません。、表面、肌面の素材や柄や色を気分や好みで変えることができるので年間通してお使い頂けます。、片面での購入ができるので経済的です。

仕様●サイズ:150×210cm●色:ホワイト●材質:綿100%ブロード●8カ所スナップボタン留め●360°全周ファスナーセパレート型●中国製・日本生地●特許第6671615号アズワン品番67-4503-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする