曜日別特売
227158 グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ) SUMICO(住鉱潤滑剤) 86338883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50g×12缶)注文コード86338883品番227158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ちょう度No.1灰黒トラスコ品番836-3290容量(g)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする