236172 グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤) 86340615

グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(2.5kg)注文コード86340615品番236172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。

用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にちょう度No.1特性耐熱性トラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする