SVWMULTI-01X01 マルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ メディカル・エイド 86343287

SVWMULTI-01X01 マルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ メディカル・エイド 86343287
SVWMULTI-01X01 マルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ メディカル・エイド 86343287
SVWMULTI-01X01 マルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ メディカル・エイド 86343287

マルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-4602-36注文コード86343287品番SVWMULTI-01X01
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電磁波、静電気、冷気、細菌対策用のインナーウェアです、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」を使用、表地は1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くい、吸湿性のよい裏地を使用しています、下着として中に着ると暖かく、Tシャツとして外に着ると涼しい、ウォームとクールビズの両方に対応、銀の抗菌力でウィルスや細菌を除菌し消臭効果があります、10MHz~10GHzの高周波電磁波を約98%カットします(素材値)、人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、ニッケル等の金属メッキは不使用、純銀を使用しているため金属アレルギーを起こしにくく人体に優しい素材です

仕様●サイズ:S(胸囲:70~82cm/着丈:58cm)●重量:60g●ベスト部表地:銀繊維100%(ナイロンに銀をコーティングした繊維)/裏地:ポリエステル100%●メーカー品質保証期間:購入後1年間(耐用年数約2年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産●メンテナンス用石鹸2個付属アズワン品番67-4602-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする