曜日別特売
C1ATV0D44000 デジタル指示調節計 48×48mm 電圧パルス出力 SSR駆動用 イベントリレー出力2点付 独立接点 C1ATVシリーズ アズワン 86346428

C1ATV0D44000 デジタル指示調節計 48×48mm 電圧パルス出力 SSR駆動用 イベントリレー出力2点付 独立接点 C1ATVシリーズ アズワン 86346428
C1ATV0D44000 デジタル指示調節計 48×48mm 電圧パルス出力 SSR駆動用 イベントリレー出力2点付 独立接点 C1ATVシリーズ アズワン 86346428
C1ATV0D44000 デジタル指示調節計 48×48mm 電圧パルス出力 SSR駆動用 イベントリレー出力2点付 独立接点 C1ATVシリーズ アズワン 86346428

デジタル指示調節計 48×48mm 電圧パルス出力 SSR駆動用 イベントリレー出力2点付 独立接点 C1ATVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86346428品番C1ATV0D44000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,300

わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造

仕様●デジタル指示調節計:48×48mm●制御出力:電圧パルス出力(SSR駆動用)●イベントリレー出力2点付(独立接点)●カレントトランス入力/ボルテージトランス入力、デジタル入力2点●ユニバーサル入力●DC電源用モデル●サンプリング周期:25~500[ms](選択可能)アズワン品番67-4612-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする