A22SK210C:716 Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け HC形 A22SKシリーズ マルヤス電業 86347995

Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け HC形 A22SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左抜け、キー種類/716●接点構成:1a●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65注文コード86347995品番A22SK210C:716
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左抜け、キー種類/716●接点構成:1a●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4667-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする