仕様ロック付コンセント、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付トラスコ品番451-5226全長(mm)451周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379コンセント形状単相100V用(最大15A)×2/単相100V用(並列運転用)/直流用(12Vバッテリー充電専用)連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25運転並列運転○交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4発電方式多極界磁回転型