曜日別特売
BU405454 UVシート♯4000 アイリスオーヤマ 86353005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVシート♯4000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
仕上り寸法(m)5.2×5.3
内容量1個注文コード86353005品番BU405454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】

形状折りたたみタイプ特性耐UVトラスコ品番511-7399幅(mm)5200厚さ(mm)0.37シルバー奥行(mm)5300厚さ#4000仕上り寸法(m)5.2×5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする