曜日別特売
A22PCM10B Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PCMシリーズ マルヤス電業 86353787

A22PCM10B Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PCMシリーズ マルヤス電業 86353787
A22PCM10B Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PCMシリーズ マルヤス電業 86353787

Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PCMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65注文コード86353787品番A22PCM10B
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4675-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする