A22PF20G Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズ マルヤス電業 86356709

A22PF20G Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズ マルヤス電業 86356709
A22PF20G Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズ マルヤス電業 86356709

Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65注文コード86356709品番A22PF20G
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4681-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする