A25PD01GJ Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ マルヤス電業 86365477

A25PD01GJ Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ マルヤス電業 86365477
A25PD01GJ Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ マルヤス電業 86365477

Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65注文コード86365477品番A25PD01GJ
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥889
販売価格(税別)
808

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする