曜日別特売
10885 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明 コロプラスト 86367969

10885 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明 コロプラスト 86367969
10885 センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明 コロプラスト 86367969

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)寸法(mm)【採便袋】207×137タイプ【開口部】プレカットアズワン品番65-0315-30注文コード86367969品番10885
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,798
販売価格(税別)非課税商品
3,798

伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様【採便袋】閉鎖型 平面 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤寸法(mm)【採便袋】207×137タイプ【開口部】プレカット開口寸法(mm)40機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルムアズワン品番65-0315-30入数10枚/箱最大容量(mL)【採便袋】510(ISO規格)使用期間0.5~1日(目安)面板寸法(mm)105×125

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする