曜日別特売
18730 センシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明 コロプラスト 86368818

18730 センシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明 コロプラスト 86368818
18730 センシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明 コロプラスト 86368818
18730 センシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明 コロプラスト 86368818

センシュラ ミオ2 尿路ストーマ用 二品系装具 キッズ フレックス ウロ 不透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)アズワン品番65-0316-16注文コード86368818品番18730
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,998
販売価格(税別)非課税商品
6,998

ニュートラルグレーのテキスタイル
センシュラ ミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。撥水性、通気性にも優れています。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様袋サイズ:115×217mm、袋容量:200mL、包装単位:10枚/箱ディスク内径(Φmm)紫27アズワン品番65-0316-16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする