曜日別特売
NIPC1007CL ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369604

 

NIPC1007CL ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369604
NIPC1007CL ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369604

ポリカ波板 クリア

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3030×655×6.7注文コード86369604品番NIPC1007CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

クリア材質ポリカーボネートトラスコ品番513-5907板厚(mm)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3030×655×6.7
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17496158
2020-12-08
用途: 柴犬の檻の囲いに利用してます
その他業種

北海道の冬は雪と北風が強く、その対策として鉄格子の周りをポリカ波板を使って囲ってます。半透明のポリカ波板のおかげで外から犬の様子も窺え重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする