曜日別特売
A30FT20001GLEJ Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 緑 LED JC形 A30FTシリーズ マルヤス電業 86369634

A30FT20001GLEJ Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 緑 LED JC形 A30FTシリーズ マルヤス電業 86369634
A30FT20001GLEJ Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 緑 LED JC形 A30FTシリーズ マルヤス電業 86369634

Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 緑 LED JC形 A30FTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86369634品番A30FT20001GLEJ
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4701-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする