曜日別特売
16870 センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372844

16870 センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372844
16870 センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372844
16870 センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372844

センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 単品系装具・ウロストミー用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(10枚)仕様袋サイズ(mm):266×170、穴サイズ(Φmm):21、コンベックスの高さ:9mm、カット方法:フリーカット・プレカット注文コード86372844品番16870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。
身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。
シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

仕様袋サイズ(mm):266×170、穴サイズ(Φmm):21、コンベックスの高さ:9mm、カット方法:フリーカット・プレカット適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)透明アズワン品番7-2956-03材質(シェル)LLDPE(低密度ポリエチレン)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86372844168706872755016870画像準備中センシュラミオ 1 ウロ ディープ,プレカット,Φ21mmコロプラスト1箱
13,980
税込13,980
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする