曜日別特売
16483 センシュラ ミオ2 フレックスプレート ライト 凸面 二品系装具 フリーカット コロプラスト 86372993

センシュラ ミオ2 フレックスプレート ライト 凸面 二品系装具 フリーカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様開口部:フリーカット、穴サイズ(Φmm):15~40、面板(粘着部)高さ:6mm(粘着式カップリング)注文コード86372993品番16483
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,598
販売価格(税別)非課税商品
4,598

二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させた仕様です。
軽く貼るだけで、腹圧をかけずに漏れのない確実な嵌合ができます。
嵌合は面版ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。
二重リング粘着フォームが漏れを防止し、薄く柔軟性に優れていますので単品系と変わらぬ快適性です。

仕様開口部:フリーカット、穴サイズ(Φmm):15~40、面板(粘着部)高さ:6mm(粘着式カップリング)材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)ディスク内径(Φmm)50アズワン品番7-4126-03適応ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする