曜日別特売
SPA72 スチール製パーツケース浅型 大阪製罐 86373847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製パーツケース浅型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)879
間口(mm)533
質量(kg)34
内容量1台注文コード86373847品番SPA72
参考基準価格(税別)¥263,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。
スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。
引出しは浅型・深型の2種類です。
仕切板各2枚付で収納物がまざりません。
引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。
見出し紙(シール式)付きです。

質量(kg)34間口(mm)533高さ(mm)879トラスコ品番136-1058仕様【引出し組合せ(PA4S)】72個・浅型引出し(PA4S)材質(本体)スチール奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33仕切板(PADS)2枚付色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×238×879有効内寸法・間口(mm)104有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする