サンアロー
メンズ医務衣半袖 ホワイト REP100T-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
サイズ
LL
S
M
L
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86374594
品番
REP100T-10 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします。
仕様
男性
色
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
医務衣
アズワン品番
65-1843-18
袖口仕様
半袖
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000